Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig 15IP1

Artikelnummer: 239652 15IP1
Prijs instellen 10 Stuk (3,36 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving 15IP1
Schroefdraad M3,5
Totale lengte 7,5 mm
Aanhaalmoment 2,8 Nm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 239652 15IP1
EAN/GTIN 4047109025448
Nummer fabrikant N00 57261
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
    Aandrijving Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen