Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças, Acionamento: 15IP1

N.º do artigo: 239652 15IP1
Definir preço 10 Peça (3,59 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
47 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Acionamento Definir preço 10 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de ferramentas 10 un.
Comprimento nominal L 7,5 mm
Tamanho da rosca d1 M3,5
Perfil de acionamento TORX PLUS®
Tamanho do acionamento 15IP1
Modelo de haste Vollgewinde
Índice jogo/gama
Tipo de produto parafuso não especificado
Tipo de rosca M
Comprimento total 7,5 mm
Binário de aperto mín. recomendado 2,8 Nm

Identificação e classificação

Número do artigo 239652 15IP1
EAN/GTIN 4047109025448
Número do fabricante N00 57261
Fabricante/responsável Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia