{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 10 buc. | |
| Lungime nominală L | 7,5 mm | |
| Dimensiunea filetului d1 | M3,5 | |
| Profil de antrenare | TORX PLUS® | |
| Dimensiune acţionare | 15IP1 | |
| Versiune tijă | Filet complet | |
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Tip produs | Șurub nespecificat | |
| Tip de filet | M | |
| Lungimea totală L2 | 7,5 mm | |
| Cuplu de strângere recomandat min. | 2,8 Nm |
| Cod articol | 239652 15IP1 | |
| EAN / GTIN | 4047109025448 | |
| Număr producător | N00 57261 | |
| Producător/responsabil | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |