{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero pezzi | 10 pz. | |
| Lunghezza nominale L | 7,5 mm | |
| Misura del filetto d1 | M3,5 | |
| Profilo di azionamento | TORX PLUS® | |
| Dimensione azionamento | 15IP1 | |
| Esecuzione codolo | Filettatura piena | |
| Contenuto | Set / Assortimento | |
| Tipo di prodotto | Vite non specificata | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Lunghezza complessiva L2 | 7,5 mm | |
| Coppia di serraggio consigliata min. | 2,8 Nm |
| Codice articolo | 239652 15IP1 | |
| EAN / GTIN | 4047109025448 | |
| Codice del produttore | N00 57261 | |
| Produttore/persona responsabile | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |