• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

PCHR 9.5-24 Værktøjsholder til udfræsning, notning og afstikning til skær med 5 skærekanter

Art.-nr.: 2393364
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie PENTACUT
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2393364
EAN/GTIN 7291075172218
Producentnummer 2393364
L-nummer L23920 3107

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fræseværktøjsholder
  • Skæredybde, maks. (CDX): 0,256″
  • Skærebredde, maks. (CWX): 1/8″
  • Skærebredde, min. (CWN): 0,02″
  • Samlet længde (OAL): 5″

Egenskab:

  • Maks. skæredybde (CDX): 0.256″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 1/8″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.02″
  • Hovedlængde (venstre): 0.8″
  • Samlet længde (OAL): 5″
  • Skafthøjde (H): 3/8″
  • Skaftbredde (B): 3/8″

Egnede produkter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle