PCHL 25.4-24 Værktøjsholder til udfræsning, indstikning og afstikning af skær med 5 skærekanter

Art.-nr.: 2301620
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie PENTACUT
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2301620
EAN/GTIN 7291075171990
Producentnummer 2301620
L-nummer L23920 3054

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Afstiksværktøjsholder
  • Skæredybde, maks. (CDX): 0,256″
  • Skærebredde, maks. (CWX): 1/8″
  • Skærebredde, min. (CWN): 0,02″
  • Totallængde (OAL): 5-1/2″

Egenskab:

  • Maks. skæredybde (CDX): 0.256″
  • Skæreretning (HÅND): Left Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 1/8″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.02″
  • Hovedlængde (venstre): 0.8″
  • Samlet længde (OAL): 5-1/2″
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″

Egnede produkter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle