• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

PCHR 9.5-24 Gereedschapshouder voor uitsparing, groeven en afsteken voor snijplaten met 5 snijkanten

Artikelnummer: 2393364
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2393364
EAN/GTIN 7291075172218
Nummer fabrikant 2393364
L-nummer L23920 3107

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afstrijkgereedschaphouder
  • Snijdiepte, max. (CDX): 0,256″
  • Snijbreedte max. (CWX): 1/8″
  • Snijbreedte min. (CWN): 0,02″
  • Totale lengte (OAL): 5″.

Kenmerk:

  • Snijdiepte, max. (CDX): 0.256″
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Snijbreedte max. (CWX): 1/8″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0,02″
  • Hoofdlengte (links): 0,8″
  • totale lengte (OAL): 5″
  • Ashoogte (H): 3/8″
  • Asbreedte (B): 3/8″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles