PCHL 10-24 Værktøjsholder til fordybning, notning og afstikning til platter med 5 skærekanter

Art.-nr.: 2301621
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PENTACUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301621
EAN/GTIN 7291075172003
Producentnummer 2301621
L-nummer L23920 1488

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skæredybde maks. (CDX) 6,5 mm, skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm, skærebredde min. (CWN) 0,5 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 6,5 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 0,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 19,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skafthøjde (H) 10 mm
  • Skaftbredde (B) 10 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle