PCHL 12.7-24 Værktøjsholder til fordybning, notning og afstikning til platter med 5 skærekanter

Art.-nr.: 2301626
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PENTACUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301626
EAN/GTIN 7291075172058
Producentnummer 2301626
L-nummer L23920 3057

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Afstikkerholder
  • Skæredybde, maks. (CDX): 0,256″
  • Skærebredde, maks. (CWX): 1/8″
  • Skærebredde, min. (CWN): 0,02″
  • Samlet længde (OAL): 5″

Egenskab:

  • Maks. skæredybde (CDX): 0.256″
  • Skæreretning (HÅND): Left Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 1/8″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.02″
  • Hovedlængde (venstre): 0.8″
  • Samlet længde (OAL): 5″
  • Skafthøjde (H): 1/2″
  • Skaftbredde (B): 1/2″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle