PCADL 24-JHP Adapter med målrettet kølemiddelforsyning til PENTACUT-skær til rillestegning

Art.-nr.: 2802100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PENTACUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2802100
EAN/GTIN 7291075335156
Producentnummer 2802100
L-nummer L23920 2269

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm, skærebredde min. (CWN) 0,5 mm, samlet længde (OAL) 43,8 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde_2 (WB_2) 7,2 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 0,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 43,8 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle