• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCHR 9.5-24 Werkzeughalter zum Auskammern, Ein- und Abstechen für Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 2393364
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie PENTACUT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2393364
EAN / GTIN 7291075172218
Herstellernummer 2393364
L-Nummer L23920 3107

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abstechen Werkzeughalter
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.256″
  • Schneidbreite max. (CWX): 1/8″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.02″
  • Gesamtlänge (OAL): 5″

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.256″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 1/8″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.02″
  • Kopflänge (LH): 0.8″
  • Gesamtlänge (OAL): 5″
  • Schafthöhe (H): 3/8″
  • Schaftbreite (B): 3/8″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen