PCHR 12.7-24 Værktøjsholder til indstik, indstik og afstik til skær med 5 skærekanter

Art.-nr.: 2301625
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PENTACUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301625
EAN/GTIN 7291075172041
Producentnummer 2301625
L-nummer L23920 3041

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Afstiksværktøjsholder
  • Skæredybde, maks. (CDX): 0,256″
  • Skærebredde, maks. (CWX): 1/8″
  • Skærebredde, min. (CWN): 0,02″
  • Overordnet længde (OAL): 5″

Egenskab:

  • Maks. skæredybde (CDX): 0.256″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 1/8″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.02″
  • Hovedlængde (venstre): 0.8″
  • Samlet længde (OAL): 5″
  • Skafthøjde (H): 1/2″
  • Skaftbredde (B): 1/2″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle