PCHR 9.5-24 Nástrojový držák pro zapichování, drážkování a upichování pro břitové destičky s 5 břity

Artiklové číslo: 2393364
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série PENTACUT
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2393364
EAN / GTIN 7291075172218
Číslo výrobce 2393364
L-číslo L23920 3107

Popis

Popis:

  • Upínací nástroj
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,256″
  • Šířka řezu max. (CWX): 1/8″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,02″
  • Celková délka (OAL): 5″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.256″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 1/8″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.02″
  • Délka hlavy (LH): 0.8″
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Výška dríku (H): 3/8″
  • Šírka stopky (B): 3/8″

Vhodné produkty

Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny