TNFFA 30L-3IQ Forstærkede skærbærere til aksial rillestegning

Art.-nr.: 2302553
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie TANG-GRIP Face Machining Line
Anvendelsesområde Aksial udvendig indstikning
Produkttype Skærholder
Længde 90 mm
Højde 32 mm
Aksial stikning mulig ja
Indsatstype venstre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2302553
EAN/GTIN 7291075310856
Producentnummer 2302553
L-nummer L23920 870

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til aksial notning/drejning, skæredybde, maks. (CDX) 19 mm, skærebredde (CW) 3 mm, samlet længde (OAL) 90 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 35 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 30 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 19 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 9,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANG-GRIP Face Machining Line" Se alle