• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

TNFFA 30L-3IQ Lame rinforzate per scanalatura frontale

Codice art.: 2302553
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie TANG-GRIP Face Machining Line
Campo di applicazione Scanalatura radiale esterna
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza 90 mm
Altezza 32 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di impiego a sinistra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2302553
EAN / GTIN 7291075310856
Codice del produttore 2302553
Numero-L L23920 870

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 19 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Overall Length (OAL) 90 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 35 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 30 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 19 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Functional Width (WF) 9.5 mm
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANG-GRIP Face Machining Line" Visualizza tutto