Wzmocnione nośniki ostrzy do rowkowania osiowego

Nr art.: 2302553
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TANG-GRIP Face Machining Line
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 90 mm
Wysokość h1 32 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona lewa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2302553
EAN / GTIN 7291075310856
Numer producenta 2302553
Numer L L23920 870

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 19 mm, szerokość cięcia (CW): 3 mm, długość całkowita (OAL): 90 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 35 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 30 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 19 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 3 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 9,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 90 mm
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm