• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!
    • El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

TNFFA 30L-3IQ Lamas Reforzadas para Ranurado Frontal

Número de artículo: 2302553

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por unidad (incl. IVA)
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
Serie TANG-GRIP Face Machining Line
Intervalo de aplicación Ranurado externo axial
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud L 90 mm
Altura h1 32 mm
Posibilidad de tronzado axial sí
Tipo de boca a izquierda

Identificación y clasificación

Número de artículo 2302553
EAN / GTIN 7291075310856
Número del fabricante 2302553
Número L L23920 870

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 19 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm, Longitud total (OAL) 90 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 35 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 30 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 19 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Ancho funcional (WF) 9.5 mm
  • Longitud total (OAL) 90 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm