TNFFH 120L-3IQ Klingeholdere til aksial indstikning

Art.-nr.: 2302565
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie TANG-GRIP Face Machining Line
Anvendelsesområde Aksial udvendig indstikning
Produkttype Skærholder
Længde 150 mm
Højde 32 mm
Indsatstype venstre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2302565
EAN/GTIN 7291075310719
Producentnummer 2302565
L-nummer L23920 947

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 24 mm, skærebredde (CW) 3 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 160 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 120 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 24 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 4,1 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANG-GRIP Face Machining Line" Se alle