TNFFH 65L-3IQ Klingeholdere til aksial indstikning

Art.-nr.: 2302564
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANG-GRIP Face Machining Line
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302564
EAN/GTIN 7291075310702
Producentnummer 2302564
L-nummer L23920 951

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til aksial indstikning/drejning, skæredybde, maks. (CDX) 18 mm, skærebredde (CW) 3 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 90 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 65 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 18 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 4,1 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm

Fra samme serie "TANG-GRIP Face Machining Line" Se alle