TNFFA 30L-3IQ Zesílené držáky pro axiální zapichování

Artiklové číslo: 2302553
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TANG-GRIP Face Machining Line
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Délka L 90 mm
Výška h1 32 mm
Možnost axiálního upichování ano
Druh použití vlevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2302553
EAN / GTIN 7291075310856
Číslo výrobce 2302553
L-číslo L23920 870

Popis

Popis:

Držák nástrojů pro axiální drážkování/soustružení, hloubka řezu, max. (CDX) 19 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 90 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 35 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 30 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 19 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 9.5 mm
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm