TNFFA 30L-3IQ Reinforced Face Grooving Blades

Artikelnummer: 2302553
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIP Face Machining Line
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302553
EAN/GTIN 7291075310856
Nummer fabrikant 2302553
L-nummer L23920 870

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 19 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, totale lengte (OAL) 90 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 35 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 30 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 19 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Functiebreedte (WF) 9,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm