{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Serie | HELI3MILL | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | HM390 TPKT 1003PDR IC810 | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Olie | egnet | |
| Luft | betinget egnet | |
| Basisform | tresidet | |
| Skæreplattetykkelse | 3,85 mm | |
| Skærepladelængde | 10,9 mm | |
| Skærepladeversion | neutral | |
| Skærekantlængde | 8 mm | |
| Hjørneradius | 0,8 mm | |
| Hjørnevinkel | 60 grader | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 11 grader | |
| ISO-kode | TPKT 1003PDR | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | Fraesen | |
| Skærestof, producentbetegnelse | IC810 | |
| Belægning | PVD | |
| Skærepladetykkelse | 3,85 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | TPKT 1003PDR | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 | TPKT 1003PDR | |
| Beskrivelse, skæreplade | TPKT 1003PDR | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Antal skær | 3 stk. | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Egnet til materiale | gråt støbejern (K); ikke-jernholdige materialer (N); rustfrit stål (M); stål (P) | |
| Bearbejdningsprocesser | hjørnefræsning (FEC) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Skæredesign | skarpkantet (F) | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 3 stk. | |
| Indhold | 10 stk. | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,5 |
| Artikelnummer | 226596 GGG | |
| EAN/GTIN | 7291075313628 | |
| Producentnummer | 5607514 |