{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Bearbejdningsprocesser | hjørnefræsning (FEC) | |
| Antal skær | 3 stk. | |
| ISO-kode | TDKT 1505PDR | |
| Type | IC882 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Hjørneradius R | 0,8 mm | |
| Skærepladetykkelse T | 5,56 mm | |
| Toleranceklasse | K | |
| Belægning | PVD | |
| Egnet til materiale | Titan | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 15 grader | |
| Skæredybde maks., Beskæring | 13 mm | |
| Skæredybde maks., Helnot | 13 mm | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | HELI3MILL | |
| Producentbetegnelse | HM390 TDKT 1505PDR IC882 | |
| Basisform | tresidet | |
| Tykkelse, skæreplatte S | 5,56 mm | |
| Skæredybde ap, min. | 0,15 mm | |
| Skæredybde ap, max. | 13 mm | |
| Skæredybde, anvendelse | Helnot; Beskæring | |
| Tilspænding pr. tand min. fz | 0,15 mm | |
| Spåntagningsgruppe, producentspecifik | S | |
| Spåntagningsgruppe | S (materialer, der er vanskelige at bearbejde) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | IC882 | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | TDKT 1505PDR | |
| Beskrivelse, skæreplade | TDKT 1505PDR | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 3 stk. | |
| Indhold | enkelt del | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,5 |
| Artikelnummer | 226563 S | |
| EAN/GTIN | 7291075312621 | |
| Producentnummer | 3309395 |