{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| Serie | HELI3MILL | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | HM390 TPKT 1003PDR IC810 | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Grundform | dreieckig | |
| Stärke Schneidplatte S | 3,85 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 10,9 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante l | 8 mm | |
| Eckenradius R | 0,8 mm | |
| Eckenwinkel | 60 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 11 Grad | |
| ISO-Code | TPKT 1003PDR | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl) | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | Fraesen | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | IC810 | |
| Beschichtung | PVD | |
| Schneidplattendicke T | 3,85 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | TPKT 1003PDR | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | TPKT 1003PDR | |
| Bezeichnung Schneidplatte | TPKT 1003PDR | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Anzahl Schneiden | 3 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Grauguss (K); NE Werkstoffe (N); Stahl (P); rostfreier Stahl (M) | |
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen (FEC) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | scharfkantig (F) | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 3 St. | |
| Inhalt | 10 St. | |
| Korrekturfaktor fz | 1,5 |
| Artikelnummer | 226596 GGG | |
| EAN / GTIN | 7291075313628 | |
| Herstellernummer | 5607514 |