TPKT 1003PDR, IC882, Type: S

Art.-nr.: 226509 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC)
Antal skær 3 stk.
ISO-kode TPKT 1003PDR
Type IC882
Skæremateriale HM
Hjørneradius R 0,8 mm
Skærepladetykkelse T 3,18 mm
Toleranceklasse K
Belægning PVD
Egnet til materiale Titan
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 11 grader
Skæredybde maks. ap 8 mm; 8 mm
Våd, maksimal egnet
Tør bearbejdning egnet
Kølesmøremiddel ja
Serie HELI3MILL
Producentbetegnelse HM390 TPKT 1003PDR IC882
Basisform tresidet
Tykkelse, skæreplatte S 3,18 mm
Længde, skæreplatte L 10,9 mm
Udførelse, skæreplatte højre
Længde, skærekant l 8 mm
Hjørnevinkel 60 grader
Indstillingsvinkel 90 grader
Skæredybde ap, min. 0,15 mm
Skæredybde ap, max. 8 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot; Beskæring
Tilspænding pr. tand min. fz 0,1 mm
Tilspænding pr. tand maks. fz 0,15 mm
Spåntagningsgruppe S (materialer, der er vanskelige at bearbejde)
Skærestof, producentbetegnelse IC882
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter TPKT 1003
Beskrivelse, skæreplade TPKT 1003PDR
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Indsatsretning højre
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Antal anvendelsesmuligheder 3 stk.
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 1,5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 226509 S
EAN/GTIN 7291075313567
Producentnummer 3309394

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
50
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Trigon-vendeskærsplatte med 3 spiralformede skærekanter. Aksial og radial positivt skærdesign. Til effektiv og præcis bearbejdning af 90°-skuldre.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.