• A surcharge was added to this item price.

TPKT 1003PDR, IC810, Tip: GGG

Cod articol.: 226596 GGG
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Serie HELI3MILL
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului HM390 TPKT 1003PDR IC810
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază triunghiular
Grosimea plăcuței de tăiere 3,85 mm
Lungimea plăcuței de tăiere 10,9 mm
Model cu plăcuță neutru
Lungimea muchiei așchietoare 8 mm
Rază la colţ 0,8 mm
Unghi la colţ 60 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 11 grad
Cod ISO TPKT 1003PDR
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor Fraesen
Material tăiș, denumire producător IC810
Strat de acoperire PVD
Placă de tăiere grosime 3,85 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere TPKT 1003PDR
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 TPKT 1003PDR
Denumire Inserție de tăiere TPKT 1003PDR
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Număr de tăişuri 3 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Materiale de prelucrat NE (N); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 3 buc.
Cuprins 10 buc.
Factor de corectare 1,5

Identificare și clasificare

Cod articol 226596 GGG
EAN / GTIN 7291075313628
Număr producător 5607514

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
240
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale. Design de tăiere pozitivă axială şi radială. Pentru o prelucrare eficientă şi precisă a umerilor la 90°.

Notă:

Valori de referință pentru ae = 0,3 … 1 × D / ap max = 8,0 mm.
Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.