• A surcharge was added to this item price.

TPKT 1003PDR, IC810, Typ: GGG

Artiklové číslo: 226596 GGG
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Řada HELI3MILL
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce HM390 TPKT 1003PDR IC810
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar tříhranný
Tloušťka řezné desky S 3,85 mm
Délka řezné desky L 10,9 mm
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany l 8 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Rohový úhel 60 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 11 stupeň
ISO kód TPKT 1003PDR
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Skupina použití nástroje Fraesen
Řezné materiály, označení výrobce IC810
Povlak PVD
Tloušťka řezné destičky T 3,85 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky TPKT 1003PDR
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 TPKT 1003PDR
Označení řezné destičky TPKT 1003PDR
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 3 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Neželezné materiály (N); Ocel (P); Šedá litina (K)
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 3 ks
Obsah 10 ks
Faktor korekce fz 1,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 226596 GGG
EAN / GTIN 7291075313628
Číslo výrobce 5607514

Aplikační tabulka

GG(G)
K
240
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelná břitová destička Trigon se 3 šroubovicovými řeznými hranami. Axiální a radiální pozitivní tvar ostří. Pro efektivní a přesné obrábění ramen 90°.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3 až 1 × D / ap max = 8,0 mm.
Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.