{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Assistent | |
| Producentbetegnelse | Werkstattwagen Assistent | |
| Materiale | stålplade | |
| Farve | blå | |
| Totalbredde Bg | 398 mm | |
| Samlet dybde Tg | 725 mm | |
| Samlet højde Hg | 1.102 mm | |
| Højde, justerbar | ja | |
| Højde min. | 647 mm | |
| Højde maks. | 1.102 mm | |
| Med skuffer | ja | |
| Med hylde | ja | |
| Forberedt til hængelås | ja | |
| Materiale, plade | Bøg | |
| Udførelse | Multiplex | |
| Rulletype | fast hjul; Styrehjul | |
| Antal ruller, Styrehjul | 2 stk. | |
| Antal ruller, fast hjul | 2 stk. | |
| Antal hjul/ruller | 4 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 125 mm; 150 mm | |
| Produkttype | Værkstedsvogn | |
| Bæreevne, maks. | 300 kg | |
| Vægt | 27,6 kg | |
| Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres | ja | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 166C | |
| EAN/GTIN | 4000896072286 | |
| Producentnummer | 166C | |
| L-nummer | L60150 2 | |
| Producent/ansvarlig person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |