Voziček za orodje

Št. art.: 166C
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka delavniški voziček

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 166C
EAN/GTIN 4000896072286
Številka proizvajalca 166C
L-število L60150 2
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Vozički za orodje, material in montažo
  • Stebre lahko za prostorsko varčen prevoz zavrtite navzdol do najnižje višine (647 mm)
  • Sredinske škatle, primerne za razporeditev orodja HAZET, vključno s po 2 delilniki
  • Dodatna pomična plošča se lahko vgradi v sredinske škatle, npr. Za zavorna sedla in majhne dele
  • Prostorna jeklena spodnja škatla
  • Veliki valji z boljšimi voznimi lastnostmi nad udarci
  • Možnost spuščanja, zaklepanja, vključno s ključavnico s 2 tipkami
  • Obodni gumijasti profili
  • Skupna nosilnost (statična): 300 kg
  • Delovna površina: Les multiplex bukev, zamenljiva
  • Barva: Modra HAZET
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 725 mm x 398 mm x 1102 mm
  • Neto teža (kg): 27,6 kg
  • Velikost predala za sistem naročil: 3/3
  • Višina delovne površine: 1006
  • Število fiksnih koles: 2 (∅ 150 mm)
  • Število koles: 2 (∅ 125 mm)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov