Servante d'atelier servante d'atelier Assistent ∙ 725 mm x 398 mm x 1102 mm

Réf.: 166C
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série Assistent
Référence fabricant Werkstattwagen Assistent
Matériau tôles d’acier
Couleur bleu
Largeur totale 398 mm
Profondeur totale 725 mm
Hauteur totale 1 102 mm
Hauteur réglable oui
Hauteur min. 647 mm
Hauteur max. 1 102 mm
Avec tiroirs oui
Avec tablette oui
Préparation pour cadenas oui
Matériau plaque Hêtre
Exécution Multiplex
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm; 150 mm
Type de produit Servantes d'atelier
Charge admissible max. 300 kg
Poids 27,6 kg
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible oui
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 166C
EAN / GTIN 4000896072286
Réf. fabricant 166C
Article hors catalogue L60150 2
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Servante d'atelier
  • Colonnes rabattables à la hauteur minimale (647 mm),
    offrant un gain de place lors du transport
  • Plateaux intermédiaires permettant d'adapter les systèmes de rangement HAZET, chacun avec 2 tôles de séparation incluses
  • Plateau supplémentaire déplaçable, intégrable dans les plateaux intermédiaires, p. ex. pour les petites pièces et les pieds à coulisse
  • Caisson inférieur spacieux en tôle d'acier
  • Roues d'un plus grand diamètre permettant de mieux absorber les irrégularités du sol
  • Escamotable, verrouillable, cadenas inclus avec 2 clés
  • Profils en caoutchouc anti-chocs
  • Capacité de charge (statique): 300 kg
  • Plateau de travail : Bois de hêtre multistrate, interchangeable
  • Couleur: Bleu HAZET
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 725 mm x 398 mm x 1102 mm
  • Poids net (kg): 27.6 kg
  • Taille de tiroir pour système de rangement: 3/3
  • Hauteur de la surface de travail: 1006
  • Nombre de galets fixes: 2 (∅ 150 mm)
  • Nombre de galets pivotants: 2 (∅ 125 mm)

Produits adaptés

De la même série "Assistent" Afficher tout