Gereedschapwagen Assistent ∙ 725 mm x 398 mm x 1102 mm

Artikelnummer: 166C
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Gereedschapswagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 166C
EAN/GTIN 4000896072286
Nummer fabrikant 166C
L-nummer L60150 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschap-, materiaal- en montagewagen
  • Zuilen kunnen worden ingeschoven tot een minimale hoogte (647 mm)
    voor plaatsbesparend transport
  • Middenbakken geschikt voor HAZET gereedschapinleggen, inclusief elk 2 scheidingschotten
  • Extra tableau, verschuifbaar, in de middenbak integreerbaar, bijv. voor schuifmaat en kleine onderdelen
  • Ruime onderbak van plaatstaal
  • Grote rollen met betere roleigenschappen over oneffenheden
  • Afzinkbaar, afsluitbaar, inclusief hangslot met 2 sleutels
  • Rubber profiel rondom
  • Totale draagkracht (statisch): 300 kg
  • Werkblad: Hout-multiplex-beuk, verwisselbaar
  • Kleur: HAZET blauw
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 725 mm x 398 mm x 1102 mm
  • Nettogewicht (kg): 27.6 kg
  • Ladegrootte voor indelingssysteem: 3/3
  • Hoogte werkvlakken: 1006
  • Aantal bokwielen: 2 (∅ 150 mm)
  • Aantal zwenkwielen: 2 (∅ 125 mm)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan