{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Assistent | |
| Denumirea producătorului | Werkstattwagen Assistent | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | albastru | |
| Lăţimea totală Bg | 398 mm | |
| Adâncimea totală Tg | 725 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 1.102 mm | |
| Înălțime reglabilă | Da | |
| Înălțime min. | 647 mm | |
| Înălțime max. | 1.102 mm | |
| Cu sertare | Da | |
| Cu raft | Da | |
| Pregătit pentru lacăt | Da | |
| Materialul plăcii | Fag | |
| Execuție | Multiplex | |
| Tipul de rolă | role fixe; Role de ghidare | |
| Număr de role, Role de ghidare | 2 buc. | |
| Număr de role, role fixe | 2 buc. | |
| Număr de roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 125 mm; 150 mm | |
| Tip produs | Dulap mobil pentru scule | |
| Capacitate portantă max. | 300 kg | |
| Greutate | 27,6 kg | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | Da | |
| Mobil(ă) | Da |
| Cod articol | 166C | |
| EAN / GTIN | 4000896072286 | |
| Număr producător | 166C | |
| L-Număr | L60150 2 | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |