Szerszámkocsi Segédeszköz

Cikkszám: 166C
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 166C
EAN / GTIN 4000896072286
Gyártó száma 166C
L-szám L60150 2
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Szerszám-, anyag- és szerelőkocsik
  • A helytakarékos szállítás érdekében az oszlopok a legalacsonyabb magasságig (647 mm) lefordíthatók
  • A HAZET szerszámelrendezéshez alkalmas középső dobozok, egyenként 2 elválasztóval
  • A középső dobozokba egy mozgatható kiegészítő panel is beépíthető, pl. féknyergekhez és kis alkatrészekhez
  • Tágas acél alsó doboz
  • Nagy görgők, amelyek jobb futási jellemzőkkel rendelkeznek a dudorok felett
  • Lehajtható, zárható, 2 kulccsal zárható lakat
  • Kerületi gumi profilok
  • Teljes terhelhetőség (statikus): 300 kg.
  • Munkafelület: Fa multiplex bükk, cserélhető
  • Szín: HAZET kék
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 725 mm x 398 mm x 1102 mm
  • Nettó tömeg (kg): 27,6 kg.
  • Rendelési rendszer fiókmérete: 3/3
  • A munkafelület magassága: 1006
  • Fix görgők száma: 2 (∅ 150 mm)
  • Görgők száma: 2 (∅ 125 mm)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek