{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Assistent | |
| Označení výrobce | Werkstattwagen Assistent | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | modrá | |
| Celková šířka | 398 mm | |
| Celková hloubka | 725 mm | |
| Celková výška | 1 102 mm | |
| Výška nastavitelná | ano | |
| Výška min. | 647 mm | |
| Výška max. | 1 102 mm | |
| Se zásuvkami | ano | |
| S odkládací plochou | ano | |
| Připraveno na visací zámek | ano | |
| Materiál deska | buk | |
| Ausführung | Multiplex | |
| Typ válečků | pevné kolečko; Řiditelné kolečko | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 2 ks | |
| Počet roliček, pevné kolečko | 2 ks | |
| Počet kol/válečků | 4 ks | |
| Außendurchmesser Rad/Rolle | 125 mm; 150 mm | |
| Produktart | Dílenský vozík | |
| Tragfähigkeit max. | 300 kg | |
| Gewicht | 27,6 kg | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ano | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 166C | |
| EAN / GTIN | 4000896072286 | |
| Číslo výrobce | 166C | |
| L-číslo | L60150 2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |