{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 25 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
Type | 179N-6 | |
Serie | Assistent | |
Højde | 1.020 mm | |
Bredde | 785 mm | |
Dybde | 518 mm | |
Skuffer, nyttebredde | 522 mm | |
Skuffer, nyttedybde | 398 mm | |
Vægt | 90 kg | |
Produkttype | Værkstedsvogn |
Artikelnummer | 918275 179N-6 | |
EAN/GTIN | 4000896214570 | |
Producentnummer | 179N-6 |