{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Assistent | |
| Oznaczenie producenta | Werkstattwagen Assistent | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Szerokość całkowita Bg | 398 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 725 mm | |
| Wys. całkowita Hg | 1 102 mm | |
| Wysokość z regulacją | zak | |
| Wysokość min. | 647 mm | |
| Wysokość maks. | 1 102 mm | |
| Z szufladami | zak | |
| Z półką | zak | |
| Przygotowanie do kłódki | zak | |
| Materiał płyty | Buk | |
| Wersja | Multiplex | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm; 150 mm | |
| Rodzaj produktu | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Maks. nośność | 300 kg | |
| Masa | 27,6 kg | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | zak | |
| Mobilne | zak |
| Numer artykułu | 166C | |
| EAN / GTIN | 4000896072286 | |
| Numer producenta | 166C | |
| Numer L | L60150 2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |