Carro de herramientas Carro de herramientas Assistent ∙ 725 mm x 398 mm x 1102 mm

N.º do artigo: 166C
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Carros de taller

Identificação e classificação

Número do artigo 166C
EAN/GTIN 4000896072286
Número do fabricante 166C
Número L L60150 2
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Carro de herramientas, material y montaje
  • Columnas abatibles hasta la altura más baja (647 mm)
    para el transporte con ahorro de espacio
  • Caja central apropiada para la organización de herramientas HAZET, con 2 chapas separadoras incluidas respectivamente
  • Tablero adicional, deslizable e integrable en la caja central, p. ej., para calibres y objetos de pequeño tamaño
  • Caja inferior espaciosa de chapa de acero
  • Ruedas de gran tamaño con mejores propiedades de rodaje sobre superficies irregulares
  • Abatible, cerrable, con candado y 2 llaves incluidas
  • Perfil de goma en todo el contorno
  • Capacidad de carga total (estática): 300 kg
  • Tablero de trabajo: Madera de haya Multiplex, intercambiable
  • Color: Azul HAZET
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 725 mm x 398 mm x 1102 mm
  • Peso neto (kg): 27.6 kg
  • Tamaño de cajones para sistema de organización: 3/3
  • Altura de la superficie de trabajo: 1006
  • Número de ruedas de caballete: 2 (∅ 150 mm)
  • Número de ruedas de dirección: 2 (∅ 125 mm)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados