{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Tilslutningsgevind | BSP | |
| Tryklufttilslutning | 1/4 tommer | |
| Anbefalet slangestørrelse (indvendig diameter) | 6 mm | |
| Arbejdstryk maksimalt | 7 bar | |
| Serie | TAURUS 1 | |
| Producentbetegnelse | Speed Rivet | |
| Emballage | løs | |
| Energiforsyning | trykluftdrevet | |
| Farve | blå; sort | |
| Til blindnittebredde min., alle materialer | 2,4 mm | |
| Til blindnittebredde maks., alle materialer | 4,8 mm | |
| Driftstryk min. | 5 bar | |
| Driftstryk maks. | 7 bar | |
| Skudkraft maks. | 3.500 N | |
| Skudslag maks. | 26 mm | |
| Produkttype | nitteapparat | |
| Til blindnittemateriale | alle materialer | |
| Justerbart drifttryk | ja | |
| Skudkraft, kan justeres | nej | |
| Skudslag, indstillelige | nej | |
| Slaglængde | 26 mm | |
| Vægt, samlet | 1,8 kg |
| Artikelnummer | 1457684 | |
| EAN/GTIN | 4007081931724 | |
| Producentnummer | 1457684 | |
| L-nummer | L70291 101319 | |
| Producent/ansvarlig person | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |