{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Vap Tap | |
| Producentbetegnelse | GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL01800105 | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0180 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h9 | |
| Skaftdiameter | 18 mm | |
| Skaftlængde | 73 mm | |
| Gevindtype | EG-M | |
| Gevinddiameter, metrisk | 24 mm | |
| Gevind | M24X3 | |
| Gevindstigning | 3 mm | |
| Gevindtoleranceklasse | 6H | |
| Skærdiameter | 20,61 mm | |
| Nøglestørrelse | 14,5 mm | |
| Længde af gevinddel | 41,8 mm | |
| Beskæringslængde | 7,5 mm | |
| Snitvinkel | 15 grader | |
| Antal skær | 4 | |
| Snoningsretning | venstre | |
| Snoet vinkel | 40 grader | |
| Hvirvelgradient | 90 mm | |
| Gevindværktøjstype | maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
| Skærfasform | C | |
| Skæredelversion | med smøre- og smudsrille | |
| Anvendelse, boringstype | Bundhul | |
| Til dybde (x diameter) | 3 | |
| Antal spånnoter | 4 | |
| Kernehuldiameter | 21 mm | |
| Kernehuldiameter, vejledende værdi | 20,61 mm | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Firkantet nøgleåbning | 14,5 mm | |
| Skæremateriale | HSS-E | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HSS-E | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet | HSS-E | |
| Spåntagningsgruppe | K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HSS-E | |
| Belægning | vaporiseret | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 160 mm | |
| Nyttelængde | 60 mm | |
| Samlet længde | 160 mm | |
| Vægt | 314 g | |
| Skæreretning | venstreskærende | |
| Værktøjsdesign | massivt stål | |
| Standard | DIN 376 | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | gevindbearbejdning indvendigt | |
| Farvering | grøn | |
| Produkttype | Snittapper |
| Artikelnummer | 136185 M24 | |
| EAN/GTIN | 4069515002608 | |
| Producentnummer | 136185 M24 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |