GARANT Vap Tap maskinsnittapper, venstregevind HSS-E 6H, vaporiseret, M: M10

Art.-nr.: 136185 M10
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
187 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Vap Tap
Gamintojo pavadinimas GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01000105
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0100 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h9
Koto skersmuo 10 mm
Koto ilgis 51 mm
Sriegio tipas EG-M
Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema 10 mm
Sriegis M10X1.5
Sriegio žingsnis 1,5 mm
Sriegio tolerancijos klasė 6H
Skærdiameter 8,31 mm
Nøglestørrelse 8 mm
Længde af gevinddel 21,2 mm
Beskæringslængde 3,75 mm
Snitvinkel 11,3 grader
Antal skær 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis kairiniai
Snoet vinkel 40 grader
Hvirvelgradient 37 mm
Sriegimo įrankio tipas mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Kreipiančiosios dalies forma C
Skæredelversion su tepimo ir nešvarumų grioveliu
Naudojimas Gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė
Til dybde (x diameter) 3
Antal spånnoter 3
Šerdies kiaurymės skersmuo 8,5 mm
Kernehuldiameter, vejledende værdi 8,31 mm
Profilio kampu 60 laipsniai
Firkantet nøgleåbning 8 mm
Įrankio medžiaga HSS-E
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HSS-E
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HSS-E
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas)
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E
Danga oksiduot.
Sąsaja pjovimo vieta 1
Længde på udhæng 100 mm
Nyttelængde 25 mm
Bendras ilgis 100 mm
Svoris 51 g
Pjovimo kryptis kairinio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Standartas DIN 371
Medie be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas sriegių apdirbimas vidinis
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 136185 M10
EAN/GTIN 4069515002561
Producentnummer 136185 M10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aliuminis, plastikai
N
18
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
18
Plienas <750 N/mm²
P
15
Plienas <900 N/mm²
P
15
Plienas <1100 N/mm²
P
6
INOX <900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Betegnelse

Version:

GARANT Vap Tap general-purpose tap – left-hand thread. Can be used reliably in a wide range of materials. Optimised neck and flute length for improved chip evacuation when working on deep threads. High-performance HSS-E tool material with higher vanadium content for improved wear resistance. Surface vaporised for reduced edge build-up.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven