GARANT Vap Tap maskinsnittap, venstregevind HSS-E 6H, vaporiseret, M: M3

Art.-nr.: 132802 M3
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Serie Vap Tap
Producentbetegnelse GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt DIN4000-80
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0035 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h9
Holderstørrelse 0035
Skaftdiameter 3,5 mm
Skaftlængde 33 mm
Gevindtype EG-M
Gevinddiameter, metrisk 3 mm
Gevind M3X0.5
Gevindstigning 0,5 mm
Gevindtoleranceklasse ISO 2 6H
Skærdiameter 2,4 mm
Nøglestørrelse 2,7 mm
Længde af gevinddel 11,6 mm
Beskæringslængde 2,5 mm
Snitvinkel 8,5 grader
Antal skær 3
Snoningsretning venstre
Snoet vinkel 0 grader
Gevindværktøjstype maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Skærfasform B
Skæredelversion med synlige gevind
Anvendelse, boringstype gennemgangshul
Til dybde (x diameter) 3
Antal spånnoter 3
Kernehuldiameter 2,5 mm
Flankevinkel 60 grader
Firkantet nøgleåbning 2,7 mm
Skæremateriale HSS-E
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HSS-E
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HSS-E
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E
Belægning vaporiseret
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 57,2 mm
Nyttelængde 9 mm
Samlet længde 56 mm
Vægt 5 g
Skæreretning venstreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Standard DIN 371
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt
Farvering grøn
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 132802 M3
EAN/GTIN 4069515001281
Producentnummer 132802 M3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
18
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Vap Tap universelle snittappervenstregevind kan anvendes processikkert i en bred vifte af materialer. Optimeret hals- og notlængde giver forbedret spånevakuering ved dybe gevind. Højtydende HSS-E skærestof med øget vanadiumindhold for forbedret slidstyrke. Vaporiseret overflade, koldsvejsning reduceres.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven