{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | Vap Tap | |
| Denominazione originale prodotto | GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL01800105 | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 0180 mm | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Classe di tolleranza attacco | h9 | |
| Diametro codolo | 18 mm | |
| Lunghezza codolo | 73 mm | |
| Tipo di filettatura | EG-M | |
| Diametro nominale filettatura metrica | 24 mm | |
| Filettatura | M24X3 | |
| Passo della filettatura | 3 mm | |
| Classe di tolleranza filettatura | 6H | |
| Diametro imbocco | 20,61 mm | |
| Apertura chiave | 14,5 mm | |
| Lunghezza di taglio filettatura | 41,8 mm | |
| Lunghezza imbocco | 7,5 mm | |
| Angolo d’imbocco | 15 grado | |
| Numero taglienti | 4 | |
| Direzione delle spire | sinistro | |
| Angolo di spoglia | 40 grado | |
| Elica dinamica | 90 mm | |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
| Forma dell’imbocco | C | |
| Esecuzione del pezzo da tagliare | Con scanalatura per lubrificazione e sporcizia | |
| Utilizzo per tipo di foro | Foro cieco | |
| Fino a profondità (diametro x) | 3 | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
| Diametro del foro centrale | 21 mm | |
| Diametro del foro centrale Valore indicativo | 20,61 mm | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Apertura chiave quadrata | 14,5 mm | |
| Materiale da taglio | HSS-E | |
| Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità | HSS-E | |
| Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità | HSS-E | |
| Gruppo di truciolabilità | K (ghisa); M (acciaio inox); N (metalli non ferrosi); P (acciaio) | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HSS-E | |
| Rivestimento | Es. vaporizzata | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 160 mm | |
| Lunghezza utile | 60 mm | |
| Lunghezza complessiva | 160 mm | |
| Peso | 314 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente sinistro | |
| Esecuzione utensile | Acciaio integrale | |
| Normativa | DIN 376 | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Tipi di lavorazione | Filettatura interna | |
| Collarino colorato | verde | |
| Tipo di prodotto | Maschio a filettare con codolo ribassato |
| Codice articolo | 136185 M24 | |
| EAN / GTIN | 4069515002608 | |
| Codice del produttore | 136185 M24 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |