GARANT Vap Tap mašininis sriegiklis, kairinis sriegis HSS-E 6H, oksiduotas, MF-LH: M24

Prekės Nr.: 136185 M24
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MF-LH Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio tipas M-LH
Įrankio medžiaga HSS-E
Danga oksiduot.
sriegis D M24x3
Sriegio žingsnis 3 mm
Šerdies kiaurymės skersmuo 21 mm
Vardinis sriegio skersmuo (metrinis) D 24 mm
Bendras ilgis L 160 mm
Koto skersmuo DS 18 mm
Keturkampio rakto plotis □ 14,5 mm
Sriegio tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma C
Naudojimas Gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Standartas DIN 376
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL01800105
Tvirtinimo forma Standard
Koto ilgis LS 73 mm
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Vap Tap
Gamintojo pavadinimas GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde
Įpjovos skersmuo 20,61 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis Lc 41,8 mm
Įpjovos ilgis 7,5 mm
Viršūnės nuožulos kampas 15 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis kairiniai
Sraigtinio griovelio žingsnis 90 mm
Sriegimo įrankio tipas mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Iki gylio (x skersmuo) 3
Drožlių griovelių skaičius 4
Profilio kampu 60 laipsniai
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas HSS-E
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas HSS-E
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-E
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 160 mm
Svoris 314 g
Pjovimo kryptis kairinio pjovimo
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 136185 M24
EAN / GTIN 4069515002608
Gamintojo numeris 136185 M24
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
18
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
18
Plienas <750 N/mm²
P
15
Plienas <900 N/mm²
P
15
Plienas <1100 N/mm²
P
6
INOX <900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT Vap Tap Universal sriegiklis, kairinis sriegis. Galima patikimai naudoti su įvairiomis medžiagomis. Optimizuotas kaklelio ir griovelio ilgis, geresniam drožlių pašalinimui, naudojant gilius sriegius. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga su padidintu vanadžio kiekiu siekiant pagerinti atsparumą dilimui. Paviršius oksiduotas, mažesnė galimybė prilipti drožlei prie sriegiklio paviršiaus.