GARANT Vap Tap maskinsnittapper, venstregevind HSS-E 6H, vaporiseret, M: M4

Art.-nr.: 136185 M4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindtype M
Skæremateriale HSS-E
Belægning vaporiseret
Gevind D M4x0,7
Gevindstigning 0,7 mm
Kernehuldiameter 3,3 mm
Nominel diameter gevind, metrisk D 4 mm
Samlet længde L 63 mm
Skaftdiameter DS 4,5 mm
Firkantet nøgleåbning □ 3,4 mm
Gevindtoleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform C
Anvendelse, boringstype Bundhul
Snoet vinkel 40 grader
Standard DIN 371
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Serie Vap Tap
Producentbetegnelse GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00450105
Holderform Standard
Længde, skaft LS 36,9 mm
Skærdiameter 3,21 mm
Gevindskæredel, længde Lc 7,5 mm
Beskæringslængde 1,75 mm
Snitvinkel 12,4 grader
Antal skær 3
Snoningsretning venstre
Hvirvelgradient 15 mm
Gevindværktøjstype maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Til dybde (x diameter) 3
Antal spånnoter 3
Flankevinkel 60 grader
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HSS-E
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HSS-E
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng A 64,61 mm
Vægt 8 g
Skæreretning venstreskærende
Medie uden datamedie
Farvering grøn
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 136185 M4
EAN/GTIN 4069515002523
Producentnummer 136185 M4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
18
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Vap Tap Universal-snittapper, venstregevind Kan anvendes processikkert i en lang række materialer. Optimeret hals- og notlængde giver forbedret spånevakuering ved dybe gevind. Højtydende HSS-E skærestof med øget vanadiumindhold for forbedret slidstyrke. Vaporiseret overflade, koldsvejsning reduceres.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Vap Tap" Se alle