GARANT Vap Tap maskinsnittapper, venstregevind HSS-E 6H, vaporiseret, M: M20

Art.-nr.: 136185 M20
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Serie Vap Tap
Producentbetegnelse GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01600105
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0160 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h9
Skaftdiameter 16 mm
Skaftlængde 67 mm
Gevindtype EG-M
Gevinddiameter, metrisk 20 mm
Gevind M20X2.5
Gevindstigning 2,5 mm
Gevindtoleranceklasse 6H
Skærdiameter 17,18 mm
Nøglestørrelse 12 mm
Længde af gevinddel 36,3 mm
Beskæringslængde 6,25 mm
Snitvinkel 11,3 grader
Antal skær 4
Snoningsretning venstre
Snoet vinkel 40 grader
Hvirvelgradient 75 mm
Gevindværktøjstype maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Skærfasform C
Skæredelversion med smøre- og smudsrille
Anvendelse, boringstype Bundhul
Til dybde (x diameter) 3
Antal spånnoter 4
Kernehuldiameter 17,5 mm
Kernehuldiameter, vejledende værdi 17,18 mm
Flankevinkel 60 grader
Firkantet nøgleåbning 12 mm
Skæremateriale HSS-E
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HSS-E
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HSS-E
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E
Belægning vaporiseret
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 140 mm
Nyttelængde 50 mm
Samlet længde 140 mm
Vægt 144 g
Skæreretning venstreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Standard DIN 376
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt
Farvering grøn
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 136185 M20
EAN/GTIN 4069515002592
Producentnummer 136185 M20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
18
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Vap Tap Universal-snittapper, venstregevind Kan anvendes processikkert i en lang række materialer. Optimeret hals- og notlængde giver forbedret spånevakuering ved dybe gevind. Højtydende HSS-E skærestof med øget vanadiumindhold for forbedret slidstyrke. Vaporiseret overflade, koldsvejsning reduceres.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven