Fordelspakning GARANT Vap Tap maskinsnittap HSS-E form C, 5 stk.

Art.-nr.: GG1358 M1,6
Nyt produkt
Sæt pris 5 styk (DKK 98,04 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M1,6
Belægning vaporiseret
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 371
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform C
Spiralvinkel 40 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,35 mm
Samlet længde L 40 mm
Skaft-⌀ Ds 2,5 mm
Skaftfirkant □ 2,1 mm
Kernehul-⌀ 1,25 mm
Gevind-⌀ 1,6 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 2
Farvering grøn
Serie Vap Tap
Antal skær Z 2
Gevinddybde 4,8 mm
Indhold 5
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1358 M1,6
EAN/GTIN 4069515046442
Producentnummer GG1358 M1,6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
18
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Vap Tap Universal-snittapper. Kan anvendes processikkert i en lang række materialer. Optimeret hals- og notlængde giver forbedret spånevakuering ved dybe gevind. Højtydende HSS-E skærestof med øget vanadiumindhold for forbedret slidstyrke. Vaporiseret overflade, koldsvejsning reduceres.
Som nummer: 135805.

Bemærk:

Op til ≤ M16 indhold 5 stk. pr. sæt.
Fra ≥ M18 indhold 3 stk. pr. sæt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Vap Tap" Se alle