GARANT Vap Tap maskinsnittapper, venstregevind HSS-E 6H, vaporiseret, M: M8

Art.-nr.: 136185 M8
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
207 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Serie Vap Tap
Producentbetegnelse GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00800105
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0080 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h9
Skaftdiameter DS 8 mm
Skaftlængde LS 47 mm
Gevindtype EG-M
Gevinddiameter, metrisk 8 mm
Gevind M8X1.25
Gevindstigning 1,25 mm
Gevindtoleranceklasse 6H
Skærdiameter 6,59 mm
Nøglestørrelse 6,2 mm
Længde af gevinddel Lc 15,9 mm
Beskæringslængde 3,13 mm
Snitvinkel 11,3 grader
Antal skær 3
Snoningsretning venstre
Snoet vinkel 40 grader
Hvirvelgradient 30 mm
Gevindværktøjstype maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Skærfasform C
Skæredelversion med smøre- og smudsrille
Anvendelse, boringstype Bundhul
Til dybde (x diameter) 3
Antal spånnoter 3
Kernehuldiameter 6,8 mm
Kernehuldiameter, vejledende værdi 6,59 mm
Flankevinkel 60 grader
Firkantet nøgleåbning □ 6,2 mm
Skæremateriale HSS-E
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HSS-E
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HSS-E
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E
Belægning vaporiseret
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng A 90 mm
Nyttelængde L1 20 mm
Samlet længde L 90 mm
Vægt 21 g
Skæreretning venstreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Standard DIN 371
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt
Farvering grøn
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 136185 M8
EAN/GTIN 4069515002554
Producentnummer 136185 M8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
18
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Vap Tap Universal-snittapper, venstregevind Kan anvendes processikkert i en lang række materialer. Optimeret hals- og notlængde giver forbedret spånevakuering ved dybe gevind. Højtydende HSS-E skærestof med øget vanadiumindhold for forbedret slidstyrke. Vaporiseret overflade, koldsvejsning reduceres.