{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Gevindtype | M | |
| Skæremateriale | HSS-E | |
| Belægning | vaporiseret | |
| Gevind D | M16x2 | |
| Gevindstigning | 2 mm | |
| Kernehuldiameter | 14 mm | |
| Nominel diameter gevind, metrisk D | 16 mm | |
| Samlet længde L | 110 mm | |
| Skaftdiameter DS | 12 mm | |
| Firkantet nøgleåbning □ | 9 mm | |
| Gevindtoleranceklasse | ISO 2 6H | |
| Skærfasform | C | |
| Anvendelse, boringstype | Bundhul | |
| Snoet vinkel | 40 grader | |
| Standard | DIN 376 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL01200105 | |
| Holderform | Standard | |
| Længde, skaft LS | 51 mm | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Vap Tap | |
| Producentbetegnelse | GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde | |
| Skærdiameter | 13,74 mm | |
| Gevindskæredel, længde Lc | 28,6 mm | |
| Beskæringslængde | 5 mm | |
| Snitvinkel | 11,3 grader | |
| Antal skær | 4 | |
| Snoningsretning | venstre | |
| Hvirvelgradient | 60 mm | |
| Gevindværktøjstype | maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
| Til dybde (x diameter) | 3 | |
| Antal spånnoter | 4 | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HSS-E | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet | HSS-E | |
| Spåntagningsgruppe | K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HSS-E | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng A | 110 mm | |
| Vægt | 101 g | |
| Skæreretning | venstreskærende | |
| Medie | uden datamedie | |
| Farvering | grøn | |
| Produkttype | Snittapper |
| Artikelnummer | 136185 M16 | |
| EAN/GTIN | 4069515002585 | |
| Producentnummer | 136185 M16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |