{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Gevindtype | M | |
| Skæremateriale | HSS-E-PM | |
| Belægning | AlTiX | |
| Gevind D | M5 | |
| Gevindstigning | 0,8 mm | |
| Kernehuldiameter | 4,2 mm | |
| Nominel diameter gevind, metrisk D | 5 mm | |
| Samlet længde L | 70 mm | |
| Skaftdiameter DS | 6 mm | |
| Firkantet nøgleåbning □ | 4,9 mm | |
| Gevindtoleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
| Skærfasform | E | |
| Anvendelse, boringstype | Bundhul | |
| Snoet vinkel | 45 grader | |
| Standard | DIN 371 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Master Tap | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form E 6HX | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Længde, skaft LS | 39 mm | |
| Skærdiameter | 4,12 mm | |
| Gevindskæredel, længde Lc | 8,3 mm | |
| Beskæringslængde | 1,2 mm | |
| Snitvinkel | 20,1 grader | |
| Antal skær | 3 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Gevindværktøjstype | maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
| Til dybde (x diameter) | 2,5 | |
| Antal spånnoter | 3 | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng A | 70 mm | |
| Vægt | 14 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | bearbejdning af indvendigt gevind (EGI) | |
| Farvering | grøn | |
| Produkttype | Snittapper |
| Artikelnummer | 136152 M5 | |
| EAN/GTIN | 4045197900227 | |
| Producentnummer | 136152 M5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |