GARANT Master Tap snittap HSS-E-PM form E 6HX, AlTiX, M: M12

Art.-nr.: 136152 M12
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
167 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 136152 M12
EAN/GTIN 4045197900265
Producentnummer 136152 M12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
22
Aluminium (med korte spåner)
N
25
Alu > 10% Si
N
15
Stål < 500 N/mm²
P
22
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
18
Stål < 1100 N/mm²
P
8
Stål < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG (G)
K
15
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Universel snittap, udviklet til anvendelse i en bred vifte af materialer med høj processikkerhed.
  • HSS-E-PM skæremateriale, af hensyn til en optimal slidstyrke.
  • Reducerede friktionsværdier takket være ny højeffektiv belægning.
  • Specialgeometri af hensyn til en optimal spånevakuering.

Form E (1,5 -2 gevindgange, ansnit).